理研オプテック
理研オプテックの メガネ・ゴーグル・防災面
理研オプテックの 安全メガネ
理研オプテックの 1眼型 メガネ
保護メガネ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33166147
品番
RS-100 VF
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
防曇性能に優れています。
アズワン品番
1-6467-01
仕様
メガネ併用可
材質
レンズ/ポリカーボネート(超親水性VFコート膜・防曇加工)、フレーム/ポリカーボネート(RS-100)
形状
一眼型
質量(g)
44
機能
防曇加工