YS-70 有機溶剤対応 二眼形保護めがね

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33166384 品番YS-70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

有機溶剤対応保護めがね
レンズ&フレームをシンナーで拭き取り可能なタイプ
上下ひさし、サイドカバーで防護性能の高いモデル

形状二眼型 仕様上下ひさしサイド付き TGK品番941-87-03-31 質量(g)32 レンズ色クリア 材質(フレーム)ポリアミド 材質(レンズ)ポリアミド アズワン品番1-6216-01 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:155

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33166384
2020-09-21
用途:
塗装作業時
製造業

かけやすく疲れないし見えやすいしレンズが強くてけっこう良い商品です!価格もお手頃ですし、おすすめです!

対象商品:
33166384
2018-11-22
用途:
危険物溶剤等の作業時
昭永ケミカル株式会社 様 (製造業)

長くかけて居ても耳の所が痛くならず、レンズ部もクリヤーな為、メガネの上からでも、全く違和感がなく使用出来ました。レンズの傷も付きにくく良好です。

対象商品:
33166384
2017-06-06
用途:
塗装時に使用
製造業

以前、使用していたメガネより曇らないので良いです。追加手配しました。

1人が参考にしています
対象商品:
33166384
2013-10-15
用途:
塗装工程者の安全メガネとして使用

3年位前に、購入し塗装工程者のミスト防止として、『目の保護』のために使用していますが、繰り返しシンナーで拭き取っていたため、レンズ表面が曇ってしまい、再購入しました。日々、8時間使用しているため、3年間でこの価格なら問題ありませんね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする