保護メガネ EE-70F-J

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33166463 品番EE-70F-J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

浮遊粉塵・液体飛沫防止用です。

形状ゴーグル型 機能メガネ併用可。防曇。表面硬化。紫外線カット。ベンチレータ。 材質本体/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、ポリカーボネート 質量(g)約110 規格EN 規格認定 適合規格EN166 加工硬化処理 アズワン品番8-5021-02

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33166463
2025-03-20
用途:
掃除用
製造業

お風呂掃除で塩素系漂白剤を使用する時に使いました。
メガネの上から装着すると曇りますが、何とか許容範囲です。

対象商品:
33166463
2022-11-05
用途:
曇らない!
サービス業

床下に潜って カビを拭き根太間にアクリアネクスト根太用を押し込んでます。まだまだ暑い日なので汗と曇りに苦労してたところこの眼鏡と防毒マスクの組み合わせで曇ることがなくなりました。視界も広いしとても感謝です。私の買えるお値段なところもうれしいです

対象商品:
33166463
2022-05-23
用途:
草刈時に使用
製造業

眼鏡を掛けた状態で取り付けることができ満足です。
値段も満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
33166463
2021-04-21
用途:
フィット感が良い
医療・福祉・介護関連業

研磨時の粉塵侵入防止の為、購入しました。
 安物は隙間あり、そこから入ってきます。
 これはメガネをかけてても顔に当たる部分がうまくフィットしてくれるのでほとんど入ってきません。そして曇ることもありませんでした。
 曇るのは他の方が書かれているように効果の期間があるとおもいますが。
 ただ保護メガネはフィットするかが大事だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
33166463
2021-04-28
用途:
果樹の消毒
農・林・水産業

出来はかなり良いと思います、眼鏡を掛けていない人には。やはりメガネが曇りますね。このタイプの中ではまだ良い方なので、人によっては大丈夫かも知れません。

対象商品:
33166463
2020-10-01
用途:
サンドブラスト作業に
製造業

安価で、顔の当たる面がソフトでいい感じです。
密閉度を求めるのならばバンドを強くしても痛くはないです。
安価なので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
33166463
2018-02-28
用途:
マキタの電気チェンソーM504で樹木の切断に使用,草刈り等に使用
農・林・水産業

保護メガネEE-70F メガネの透し、バンドのサイズ、ハナの当たり部分等
最適です

対象商品:
33166463
2016-09-29
用途:
草刈り機、グラインダー使用時の目の保護
その他業種

ゴムバンドの質が柔らかく肌になじんでいて使いやすい。
目の保護が確実で肌への圧迫感なく長時間使用が可能。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする