クロスバンド 支柱用

(61件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 33166526 品番 -
販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

園芸支柱用の連結バンドです。
支柱同士を十字にクロス固定するのに便利な商品です。

材質鉄線+メッキ 適合支柱Φ7mm、Φ8mm シルバー 用途園芸支柱十字固定用
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※使用する際は手袋などをはめて作業してください。
※保管の際は高温多湿の場所は避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 61
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
植木鉢の転倒防止の支柱と囲い棒の連結用に
Y.Tech 様 (サービス業)

植木鉢をそのまま置いていくと、強風時に落下や倒れてしまうので、支えようとしてイボ付き支柱と合わせて購入をしました。
結果、良好です。

2025-06-13
用途:
野菜栽培支柱固定
農・林・水産業

以前購入し、支柱組み立てが非常に楽にできたため、今回追加購入しました。
組み立て、撤去時間も短時間ですみ、且つ強度もしっかりしています。

2025-05-13
用途:
園芸の支柱の連結
農・林・水産業

十字に支柱の交差して連結するのにプラスチック製のジョイントを使っていたがハメ合いが緩いのかズレるものがあった。ホームセンターでも金属製のものをみかけ気になっていた。モノタロウでも販売されていたので試しに購入してみた。プラ製のジョイントよりかなり強固に連結でき大変満足の品であった。

2025-09-03
用途:
防獣フェンスの固定
建設業・工事業

思ってたより小さく細かった。
買うときはサイズと線径を確認してからが良いと思う。

対象商品:
33166535
2025-05-25
用途:
ガーデン用支柱
製造業

支柱と支柱を固定し、花を支えるように使用しています。
大きいサイズのものは野菜用で使用しているため、使い勝手もわかり、便利です。

2025-05-02
用途:
園芸作業用
卸売・小売業

個人的に神道具。多少力はいるものの簡単にしっかりと支柱を組み合わせることができる。今までの苦労はいったい何だったのかと。不足したらぜひまた買い求めたい。

対象商品:
33166544
2025-07-21
用途:
支柱の固定
建設業・工事業

力がないと硬くてしまらない。付け方の説明がない。固定はガッツリできる。

対象商品:
33166544
2024-07-13
用途:
トマト用支柱
農・林・水産業

家庭菜園(トマト)の縦支柱間をつなぐ横支柱固定時に使いました簡単に設置でき再利用も可能で作業時間短縮できました。コスパも良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする