トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの クリーンルーム用メガネ
クリーンルーム用静電防止ゴーグル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33166533
品番
GL-56CL
参考基準価格(税別)
¥5,460
販売価格(税込)
¥5,995
販売価格(税別)
¥
5,450
バスケットに入れる
レンズは防曇加工を施しています。
仕様
JIS規格品
開閉ベンチレータ付
アズワン品番
9-5613-01
材質
レンズ/アセチロイド、フレーム/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴムひも/シリコンゴム
形状
ゴーグル型
質量(g)
83
機能
防曇加工
紫外線遮断率(%)
313nm/99%、365nm/99%