トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全ゴーグル
トーアボージンの 通気孔付き ゴーグル
セーフティ・ゴーグル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33166551
品番
GL-70(TC)
参考基準価格(税別)
¥2,690
販売価格(税込)
¥2,948
販売価格(税別)
¥
2,680
バスケットに入れる
仕様
JIS規格品
メガネ併用可
形状
ゴーグル型
タイプ
-01/防曇・硬質レンズ(TCH)、-02/防曇レンズ(TC)、-03/レギュラー
材質(フレーム)
軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
材質(レンズ)
TCH/PC(ポリカーボネート)、TC・レギュラー/アセチロイド
紫外線遮断率(%)
TC・レギュラー
アズワン品番
8-1008-02