山本光学
山本光学の メガネ・ゴーグル・防災面
山本光学の 安全ゴーグル
山本光学の 通気孔無し ゴーグル
石綿粉じん対策用ゴーグル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33166603
品番
YG-5601 PET-AF
参考基準価格(税別)
¥3,312
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
無気孔型で気密性の高いゴーグルです。
材質
フレーム:軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
レンズ:ポリカーボネート(ハードコート曇り止め、ペトロイド-AFレンズ(0.6mm)
ベルト:ナイロン
形状
ゴーグル型
仕様
マスク・メガネ併用可
トラスコ品番
812-1972
型
密閉型
質量(g)
106
加工
硬化処理
レンズ
両面防曇
アズワン品番
1-8884-02
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合