曜日別特売
YGW-503M YGW-503M 遮光ゴーグル 山本光学 33166691

YGW-503M 遮光ゴーグル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
遮光度#1.7
内容量1個注文コード33166691品番YGW-503M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

遮光保護ゴーグルの耐熱性に優れたゴム枠モデル/くもり止めレンズ。
眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。

用途
ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
種類遮光メガネ機能めがね併用可、レンズ交換可、マスク併用可材質(レンズ)アセテート(防曇加工)特性防曇タイプメガネ併用可遮光度#1.7質量(g)100規格JIS T8141同等品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×92×70材質(フレーム)合成ゴムアズワン品番2-8237-01RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-04-21
用途: アルミ溶解炉、清掃時等
製造業

アルミ溶解炉の高熱で、初めて使用した際、レンズが変形。

1が参考にしています
対象商品 : 75900097
2019-03-02
用途: 私は溶接工です。
サービス業

非常に良いアイウェアとまた非常に軽くて快適にお勧めします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする