エキシマ レーザ光完全吸収メガネ YL-335 山本光学 33166971

レーザ光完全吸収メガネ YL-335

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード33166971品番エキシマ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000

度付めがね兼用可能。
フレキシブルテンプル採用で装着感に優れています。

用途レーザ機器を使用する際の眼の保護。ただし、直接レーザ光をのぞき込むことや、一度でも大きなレーザエネルギーを受けた場合は使用を中止してください。質量(g)49レンズの呼称エキシマカラー標準可視光透過率クリアー85%光学濃度(OD)10以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×168材質(フレーム)ナイロン+エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート(ハードコート)機能サイド付、めがね併用可アズワン品番1-6697-01
注意
※ご使用のレーザ機器の波長、出力をご確認の上ご使用ください。
※使用可能なレーザの種類以外のレーザ光には絶対に使用しないでください。
※溶接用には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ・ゴーグル・防災面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする