曜日別特売
SUN15-67 プラスナップ サンコッコー 33167436

SUN15-67 プラスナップ サンコッコー 33167436
SUN15-67 プラスナップ サンコッコー 33167436

プラスナップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1パック(9mm×20組)
ベージュ
内容量1パック(9mm×20組)注文コード33167436品番SUN15-67
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

糸・針不要で取り付けられるスナップです。
金属アレルギーの方にも安心のプラスチック製。

用途
薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとして
仕様
【取り付けに最適な生地の厚み】
9ミリ:圧縮して約0.8ミリまで
13ミリ:圧縮して約1.5ミリまで
ベージュ材質ポリアセタール寸法(mm)9
注意
取り付けには、卓上プレス(SUN15-94)もしくはハンディプレス(SUN15-56)が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする