YF-370 フェイスシールド 山本光学 33167504 YF-370 フェイスシールド 山本光学 33167504 YF-370 フェイスシールド 山本光学 33167504

フェイスシールド

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33167504 品番YF-370
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

軽量で曇り止めシールドを採用しています。
直接頭に装着可能な防災面です。

アズワン品番8-5333-01 用途液体飛沫からの保護用。 仕様直接かぶり型、レンズ交換可 トラスコ品番324-1947 形状かぶり型防災面 寸法(mm)H200×W210 質量(g)114 機能軽量、曇り止めシールド 材質(シールド)アセチロイド(防曇加工) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33167504
2024-06-12
用途:
診察用
佐藤皮膚科医院 様

どうしてもシールドが落ちてくるのでもう少しネジを固くしてくれると助かる

対象商品:
33167504
2022-08-31
用途:
コロナ対策
株式会社丸京 様 (運輸・通信業)

似たような商品はゴマンとあるが、眼鏡使用の自分にはこのかぶりタイプがやはり使いやすくて良かった。使い捨てではないからしっかりしているし、屋外では風に煽られることもない。

1人が参考にしています
対象商品:
33167504
2021-04-17
用途:
予防
たむら歯科 様 (医療・福祉・介護関連業)

固くて頑丈です。かけ心地良いです。メガネの上からも使えます。

メガネライトもつけてもかぶれます。

替えのシールドがあれば更によいのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
33167504
2020-03-07
用途:
歯科診療補助
宮澤歯科医院 様

大変心強いフェイスシールドです。
患者さんの唾液等を防ぐことができます。曇りもありません。
量産して欲しいです。

3人が参考にしています
対象商品:
33167504
2020-03-29
用途:
医療現場
医療・福祉・介護関連業

軽量で皆さん喜んでいました。商品も早めに到着して安心いたしました。

対象商品:
33167504
2020-03-29
用途:
防災
金融・保険業

軽くて機能性があり満足しています。保管がかさばるので、コンパクトに収納出来れば嬉しいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする