OBERON
OBERONの メガネ・ゴーグル・防災面
OBERONの シールド(防災面)
OBERONの かぶり型
紫外線用保護面 No.3
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33167574
品番
No.3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
全紫外線を吸収できる特殊UV保護面です。
形状
かぶり型防災面
機能
UVカット
材質
(シールド)ポリカーボネート、(ヘッドギア)ポリエチレン
規格
ANSI規格品(Z87.1)
材質(レンズ)
ポリカーボネート
紫外線遮断率(%)
10
-5
以下(254.365nm)
アズワン品番
9-040-01
関連資料:
(0.01MB)