保護面 520R-N4

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33167583 品番520R-N4
参考基準価格(税別)¥8,280 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

頭部前面にも面体があり、飛来物から保護することができます。
布帽子の上からでも装着できます。

アズワン品番1-4517-01 形状かぶり型防災面 寸法(mm)(シールド部)320×320×2 材質(レンズ)アクリル 材質(面体)アクリル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-06
用途:
歯科医療

計量でフィット感良好。眼鏡をかけていても普通に使用できます。
長期の使用に耐えそうです。
保護面の下方や側方からの飛沫もプロテクトしてくれるのはありがたい。
顔を下に向けると透明保護面の下端が胸に当たることがある。
マスクをしての使用なので、自身の発声がさらに籠りがちになるようにも感じる。
視線だけを側方にずらした場合、保護面が若干レンズの効果を生むようで、手元の距離感が鈍くなることもあるが、直視の使用を励行すれば無難と感じる。

2020-03-23
用途:
歯科治療に
教育・研究機関

歯科医です。保護面を上下でき、非常に使いやすく視界もクリアです。洗浄・切削に伴う血液・唾液の飛沫を伴う医療行為に欠かせないと思います。感染予防に歯科治療にあたる医療従事者の皆さんに使っていただきたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
33167583
2020-02-15
用途:
大工作業時 丸鋸使用時の埃除け
有限会社遠藤工務店 様

3個目の使用ですが、丸鋸使用時の埃除け、また、ボード天井貼り時のボードの粉の予防に役立っております。アレルギー体質のため、ボードの粉が顔の皮膚によくないので為、大変役に立っています。

1人が参考にしています
対象商品:
33167583
2020-04-08
用途:
感染症疑いの人の診察に使用
医療・福祉・介護関連業

視界もクリアーで使いやすいです。
マスクと、メガネをいた上からで使用していますが、多少曇る程度で支障ありません。
アルコール消毒出来たら更に良かったのですが、布や紙ではないので、中性洗剤と流水で丸洗いしています。
今の時期、とても助かっています。

1人が参考にしています
2018-07-01
用途:
グラインダー作業、一般作業

とても透明度が高く、また顔面に接触箇所がないので作業に集中出来ます。グラインダー作業においてはゴーグルタイプとは比べものになりません。価格は少々高めですが、機能性と満足度はそれ以上です。

2人が参考にしています
対象商品:
33167583
2017-05-02
用途:
研削作業及び薬品取り扱い作業

とても透明性が高く、装着していることを忘れるくらいです。
顔面全体を保護してくれるので、思った以上に安心して作業に集中出来ます。価格は他と比べて高めに感じますが、決して損しないと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする