No.1 保護面 No.1 トーアボージン 33167635

No.1 保護面 No.1 トーアボージン 33167635 No.1 保護面 No.1 トーアボージン 33167635

保護面 No.1

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33167635 品番No.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500

面体部分が上下自在式で軽量です。

形状かぶり型防災面 機能軽量、面体部上下調整可 材質(面体)軟質PVC、(バンド)PE 寸法(mm)200×175 質量(g)82 材質(レンズ)アクリル アズワン品番9-039-01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33167635 No.1 64432245 No.1 保護面 トーアボージン 保護面 トーアボージン 1個 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33167635
2020-11-13
用途:
機械加工の際使用しております。マスクと防塵メガネを兼ねて使用しております。
有限会社舞鶴鉄工所 様

とても具合がいいらしくて、マスクみたいに息苦しくなくて、目にも優しいので助かっております。

対象商品:
33167635
2020-06-04
用途:
病院の受付、患者誘導業務で使用
医療・福祉・介護関連業

シールド面が医療用としては小さめですが、電話を受ける時に邪魔になりません。顔の長い人は頭頂部のベルトが短く感じるかもしれません。欲を言えばシールドが跳ね上げ式だと楽ですが、価格から考えれば十分です。

対象商品:
33167635
2020-06-04
用途:
工場での機械操作作業

数種類試しましたが、軽い簡易的な保護面の方が首への負担が少なくて、長く使用していられます。頭の大きさに合わせて、もっとサイズ調整が可能なものを望みます。

対象商品:
33167635
2020-06-28
用途:
施術時に使用
Body-Repoタガミ 様 (医療・福祉・介護関連業)

上がふさがってないので他の商品にくらべるとコメカミの圧迫がなく、呼吸も楽です。

対象商品:
33167635
2018-12-24
用途:
強酸・強アルカリ作業
成興化工有限会社 様 (建設業・工事業)

濃硫酸の交換作業時に使いました。顔への飛散防止には十分でした。軽くて使いやすいです。壊れたらまた買い換えるので、この程度の剛性で十分です。

対象商品:
33167635
2019-02-02
用途:
研削砥石使用時に着用
KOYO住建 様 (建設業・工事業)

今まではゴーグル的なものを使用していましたが、くもらないと言う点では問題ありません。もう少しプラに厚みがあれば文句なしです。

2人が参考にしています
対象商品:
33167635
2017-04-28
用途:
飛まつ防護に
医療・福祉・介護関連業

とにかく軽い。そしてシールド面の像の歪が極めて少なく長時間装着していても快適です。

2人が参考にしています
対象商品:
33167635
2018-07-31
用途:
サンドブラストの砂番
敷名造船株式会社 様

ヘルメットの上から着用するつもりだったが、頭部分のバンドが小さくヘルメットを脱がないと着用できなかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする