曜日別特売
No.2 保護面 No.2 アズワン 33167644

No.2 保護面 No.2 アズワン 33167644
No.2 保護面 No.2 アズワン 33167644
No.2 保護面 No.2 アズワン 33167644

保護面 No.2

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード33167644品番No.2
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,564
販売価格(税別)
3,240
アズワン品番9-039-02材質本体/アルミ、シールド/PMMA(アクリル)板2mm厚形状かぶり型防災面寸法(mm)200×200質量(g)176材質(レンズ)アクリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33167644
2020-08-16
用途: 粉塵、埃の多い場所での作業に使用

保護面No,1とNo,2の両方を購入しました。No,1は全体が樹脂で、No,2はアルミでできています。ほぼ一日の作業で使ってみましたが、No,1はそれほどでもなかったのですが、No,2の方は途中で頭が痛くなりました。調整が悪かったのかもしれませんが、No,1の方が樹脂の為なじんでいる感じでした。耐久性を考えて両方を購入してみましたが、No,1の方がやや使いやすい感じでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする