谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ヘルメット本体
ヘルメットST-118EP
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33167793
品番
ST-118EP
参考基準価格(税別)
¥3,540
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
使用区分
飛来・落下物用
材質
軽量FRP(強化プラスチック)
種類
MP型
仕様
つばなし
質量(g)
ST-118EP/370、ST-104EP EPA/365
アズワン品番
6-6662-01