興研
興研の 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
興研の 耳栓
耳栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
コード
なし
注文コード
33167811
品番
HQ1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥990
この商品は
コード・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
水洗い可
空気圧調整機能
アズワン品番
1-9798-01
材質
シリコン
寸法(mm)
8.5
タイプ
S
コード
なし
ケース
あり
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33167811
HQ1000
37095091
HQ1000
ノイズカット耳栓
ノガ
1組(2個)
¥
779
税込
¥
857
注文コードが変更になりました。