興研
興研の 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
興研の 耳栓
耳栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
33167836
品番
HQ6000
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
水洗い可
空気圧調整機能
寸法(mm)
HQ1000:8.5
HQ2000:9.5
アズワン品番
1-9798-03
材質
シリコン
色
ブルー
タイプ
S・Mセット
コード
なし
ケース
あり