アズワン
アズワンの 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
アズワンの イヤーマフ
防音イヤーマフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33168055
品番
EP-106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
約20dB減音します。
アズワン品番
8-5047-01
質量(g)
180
材質(カップ部)
ABS樹脂
NRR値
20dB減音
仕様
スタンダ-ド型
色
イエロー
タイプ
ヘッドバンド形