サンコッコー
ドットボタン
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1パック(15mm×6組)
1パック(13mm×6組)
1パック(15mm×6組)
色
アンティックゴールド
ニッケル
黒ニッケル
アンティックゴールド
ブラック
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(15mm×6組)
注文コード
33168136
品番
SUN18-53
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
強力に留まるスナップです。
薄地でもスナップパッキンで厚みを増すことで取り付けが可能。
用途
作業着やアウトドア用品に
仕様
【取り付けに最適な生地の厚み】
厚地用 圧縮して約0.8ミリ~1.8ミリ
寸法(mm)
15
色
アンティックゴールド
材質
真鍮