アズワン
アズワンの 溶接養生具(シート・フェンス等)
アズワンの 溶接シート
アズワンの スパッタシート
耐熱シート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33168143
品番
Y-1
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,530
販売価格(税別)
¥
12,300
バスケットに入れる
瞬間耐熱温度1300℃以上、最低酸素指数55〜62と不燃特性に優れています。
直接炎に触れても赤熱するだけで融着・粘着を起こしません。
モノタロウではこんなお得な商品も!
スパッタシート ライト
モノタロウ
¥
4,898
¥
5,388
税込
耐熱温度(℃)
250(常時使用耐熱温度)
幅(mm)
920
長さ(m)
0.92
アズワン品番
8-5646-01
用途
溶接・溶断作業時の火花の飛散防止に。
材質
パイロメックスR
JIS規格
JIS A 1323A種試験 合格品
瞬間耐熱温度(℃)
1300