※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐熱シート

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33168161 品番 Y-3
参考基準価格(税別)¥49,400 販売価格(税込) ¥54,230
販売価格(税別)
49,300

瞬間耐熱温度1300℃以上、最低酸素指数55〜62と不燃特性に優れています。
直接炎に触れても赤熱するだけで融着・粘着を起こしません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
耐熱温度(℃)250(常時使用耐熱温度) 幅(mm)1920 長さ(m)1.92 アズワン品番8-5646-03 用途溶接・溶断作業時の火花の飛散防止に。 材質パイロメックスR JIS規格JIS A 1323A種試験 合格品 瞬間耐熱温度(℃)1300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33168143
2016-05-08
用途:
グラインダ−作業

ちょうどいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする