手袋(ソフトエース)

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 機能耐久性・耐油性・全面滑止・裏地防カビ・防臭加工 サイズL イエロー 注文コード33168624 品番760 L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は機能・サイズ・色など10種類から選べます 他の種類を見る

厚手で耐久性・耐油性・グリップ性に優れています。
環境に配慮した非フタル酸エステル系可塑剤を使用しています。

サイズL 全長(cm)32 中指長(cm)7.8 手の平幅(cm)11.3 手のひらまわり(cm)22.6 材質表面/PVC(塩化ビニル樹脂)、裏地/レーヨン・綿植毛付 イエロー 厚さ(mm)(袖部)約0.6、(掌部)約0.7 入数(双)1 機能耐久性・耐油性・全面滑止・裏地防カビ・防臭加工 トラスコ品番409-4719 アズワン品番1-7507-02 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33168563
2022-06-19
用途:
掃除(洗剤・溶剤も使う)
不動産業

厚みがあるので丈夫な感じ。フィット感はMでもよかったかも。色が数種あり気分を変えてまた別の色で頼んでみたい。

対象商品:
33168581
2021-07-20
用途:
清掃作業
自動車・二輪車・自転車関連業

カラーバリエーションが豊富で用途により使い分けができます。はめ心地も良く作業し易いので重宝しています。

対象商品:
33168536
2020-12-19
用途:
金属加工

油仕事に毎回重宝させてもらってます。
今回もリピ買いです。

対象商品:
33168554
2019-02-14
用途:
トイレ(便器)の清掃
サービス業

柔らかくて使いやすい。手指のサイズも自分にはぴったりで、素手に近い感覚で使える厚手手袋なので、細かい部分の汚れを落とす必要がある便器の掃除に重宝しています。

対象商品:
33168615
2016-08-03
用途:
ハサミなどの予洗い時
医療法人徹仁会 様

脱ぎ履きしやすい
適度な柔らかさと厚さが人気です。

対象商品:
33168536
2017-03-13
用途:
油作業
有限会社オートサービス 様

使用してすぐに切れた古いからでしょうか?今後購入しない

対象商品:
33168554
2013-12-18
用途:
トイレなど清掃作業、器具洗浄

脱ぎ履きがし易い。作業の途中で、脱いだりするときが多いので、こちらより価格が安くても手首が細いタイプのものはNGでした。

対象商品:
33168615
2011-09-10
用途:
医療用の部材を予洗いするときに使います。
また部署によっては清掃にも使います。

色の種類が多いのが魅力です。使い分けが容易です。
また手袋内側の感触が使い込んでもヘタリにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする