長手 バイテロングローブ(超強力耐溶剤用手袋)すべり止めなし コクゴ 1双入 33168694

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バイテロングローブ(超強力耐溶剤用手袋)すべり止めなし

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 全長(cm)55 注文コード33168694 品番長手
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

合成樹脂と合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐溶剤手袋で、標準タイプには耐溶剤手袋として、初めて表面滑り止め加工がされておりますから、作業性も大幅にアップしています。

材質表面/PU(ポリウレタン)、内側/NBR(ニトリルゴム) 全長(cm)55 アズワン品番6-763-03 厚さ(mm)0.5 用途金属洗浄におけるトリクレン、シンナー等の溶剤作業用。塗料、インキ類/接着剤、油脂類の取扱い。 入数(双)1
注意
※有機溶剤の中には、手袋の外観に異常が無いのに内側へ浸透して皮膚接触を起こすものがありますので、ご注意ください。
※シンナーの種類によっては、滑り止め部分が劣化する可能性があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33168694 長手 03340705 04-012-03 バイテロングローブ(超強力耐溶剤用手袋)すべり止めなし コクゴ バイテロングローブ(超強力耐溶剤用手袋)すべり止めなし コクゴ 1双 7,698 税込8,468 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03340714
2022-02-19
用途:
トリクロロエチレン作業
東京光電株式会社 様 (製造業)

どうしても右手の消耗が激しいので左手用だけ新品で溜まっていきます。右手2個セットとかで売ってくれると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする