アズワン
アズワンの 使いきり手袋
アズワンの その他使いきり手袋
ウレタネックスロング手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
注文コード
33168773
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,769
販売価格(税別)
¥
9,790
バスケットに入れる
柔軟性と弾力性に優れ、肌触りがソフトです。
高い透湿性・耐油性・耐薬品性を持っています。
袖口にずれ落ち防止のゴム付きです。
アズワン品番
8-3042-01
材質
PU(ポリウレタン)
厚さ(mm)
30〜50
入数(枚)
20
機能
耐油・耐薬品・透湿性
全長(cm)
60
左右区別
左右兼用