耐熱防災手袋(アラミド混耐熱フェルト)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 33169211 品番 CGF6F-35
参考基準価格(税別)¥14,720 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

生地表面がやわらかく、疲れにくいです。

アズワン品番1-7896-02 全長(cm)35 中指長(cm)9.5 手の平幅(cm)15.2〜15.5 材質コーネックス(R) 混FBLフェルト 黄色系 入数(双)1 機能耐熱、難燃 耐熱温度(℃)(素材)400
注意
※400℃以下でご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33169202
2025-05-03
用途:
仕事で、
有限会社SPTEC 様 (製造業)

ギアを温めて、入れるのに使いました。そこまで、温めてないですが、充分使えました。素材も強そうです

対象商品:
33169211
2018-10-11
用途:
ピザ焼きに使用
まつた 様 (その他業種)

400〜600度まで上がる石釜でピザを焼くのに使用
皮手袋は焦げ、400度耐熱で軍手併用しても不安があった。さすがにこれは安心できます。少し高いが安全のために買った。

5人が参考にしています
対象商品:
33169211
2018-07-06
用途:
たたら製鉄で砂鉄や木炭を炉に装荷する際安全のため使用する。
その他業種

耐熱性に優れており、袖が長いので、原料を炉に装荷する際、炎に対して安全である。

4人が参考にしています
対象商品:
33169211
2017-07-15
用途:
樹脂の成型作業時

高温の樹脂なので、耐熱性に優れ大満足してます。
会社で支給してもらえれば。なんですけれどね?!。

4人が参考にしています
対象商品:
33169211
2017-07-10
用途:
機械メンテナンス時
製造業

アルミ製の耐熱手袋を使用しておりましたが、この耐熱手袋に変更しました。耐熱性に問題はなく安心して作業ができました。

1人が参考にしています
対象商品:
33169211
2017-06-09
用途:
エンジンのリングギヤーのやきばめ時400°に熱したギヤー部を持つ

持つ時間は瞬間に近い(5〜10秒)であるが鋭利な歯車の外周を持つため
痛みが早い。

1人が参考にしています
対象商品:
33169211
2016-07-08
用途:
木屑焚きボイラーのメンテナンス

高温のレンガを掴んだりしながらの作業もあり、なかなか耐久性のある手袋がなかったのですが、これは今のところ快適に使用しています。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする