2/28より値下げ!現場を応援

EGF-37 耐熱手袋 帝健 33169306 EGF-37 耐熱手袋 帝健 33169306

耐熱手袋

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 33169306 品番 EGF-37
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別) 値下げ
5,898

熔融しにくく、炎に対し収縮がほとんどありません。
通常空気中では燃えにくいです。
耐熱・耐久・耐薬品性・切創抵抗に優れています。

アズワン品番6-537-01 全長(cm)約27 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)12 耐熱温度(℃)(素材)450 入数(双)1 仕様水洗可 材質耐炎化アクリル系繊維、パラ系アラミド繊維 厚さ(mm)約3.5 グレー 質量(g)130/双 機能耐熱・耐切創・耐薬品・耐久性 ゲージ数-
注意
※450℃以下でご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33169315
2022-07-01
用途:
高熱のオーブンへの出し入れ等
製造業

全長45センチでしたが、もう少し長さがあると有難いです。

対象商品:
33169306
2016-03-04
用途:
スーパーチャージャーの焼き嵌めプーリー交換
コーエイ工業株式会社 様 (製造業)

手首が自由に動き5本の指が使えるので200度以下の焼き嵌めプーリーを所定の位置に微調整しながら掴んで挿入するには最高で溶接用と違い感触も伝わりやすく一発で位置決めする高温作業グローブにはもってこいです。

対象商品:
33169306
2017-12-22
用途:
高温の食品鉄板を引き出す
不動産業

試着のみ、現場では未使用だが、素材は良質で柔らかめ。大きいサイズと承知していたものの、指の位置がそれぞれ離れており、常にパーの形となる。手が小さい方なので、物は掴みにくい。開封したから返品できず、大事に保管するつもり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする