サンコッコー
片面ハトメ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(12組)
1ケース(10組)
1ケース(12組)
1ケース(25組)
1ケース(6組)
1ケース(8組)
1パック(12組)
1パック(25組)
1パック(10組)
1パック(8組)
1パック(6組)
サイズ
#20
#20
#200
#23
#25
#28
色
アンティックゴールド
アンティックゴールド
ゴールド
ニッケル
黒ニッケル
全26種類を一覧で見る
内容量
1パック(12組)
注文コード
33169308
品番
SUN11-168
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
ひも通しの穴の補強や装飾に。
材質
真鍮
色
アンティックゴールド
サイズ
#20
内径(Φmm)
約7
内径×外径(Φmm)
7×12
取付可能厚(mm)
生地:約1~2