サンコッコー
片面ハトメ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1パック(8組)
1ケース(10組)
1ケース(12組)
1ケース(25組)
1ケース(6組)
1ケース(8組)
1パック(12組)
1パック(25組)
1パック(10組)
1パック(8組)
1パック(6組)
サイズ
#25
#20
#200
#23
#25
#28
色
ゴールド
アンティックゴールド
ゴールド
ニッケル
黒ニッケル
全26種類を一覧で見る
内容量
1パック(8組)
注文コード
33169353
品番
SUN11-173
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
ひも通しの穴の補強や装飾に。
材質
真鍮
色
ゴールド
サイズ
#25
内径(Φmm)
10
内径×外径(Φmm)
10×19
取付可能厚(mm)
生地:約3~4