SUN11-175 片面ハトメ サンコッコー 33169378

片面ハトメ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(8組)
サイズ#25
黒ニッケル
内容量1パック(8組)注文コード33169378品番SUN11-175
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

ひも通しの穴の補強や装飾に。

材質真鍮黒ニッケルサイズ#25内径(Φmm)10内径×外径(Φmm)10×19取付可能厚(mm)生地:約3~4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カシメ・鋲/ハトメ/穴あけ具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする