アズワン
アズワンの 耐熱・防火手袋
耐熱手袋(アルミ/革)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
33169464
品番
ロングタイプ
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,890
販売価格(税別)
¥
9,900
バスケットに入れる
アズワン品番
6-941-01
全長(cm)
35
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
14
材質
手の甲/アルミカーボンケブラー(R)、手の平/皮
入数(双)
1
機能
耐熱
耐熱温度(℃)
(素材)350