サンコッコー
両面ハトメ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1パック(12組)
1パック(12組)
1パック(10組)
サイズ
#300
#300
#18
色
黒ニッケル
ゴールド
ニッケル
黒ニッケル
アンティックゴールド
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(12組)
注文コード
33169509
品番
SUN11-183
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ひも通しの穴の補強や装飾に。
用途
小物の紐通しなどに
材質
真鍮
色
黒ニッケル
サイズ
#300
内径×外径(Φmm)
5×10