曜日別特売
SUN11-07 片面カシメ サンコッコー 33169703

SUN11-07 片面カシメ サンコッコー 33169703
SUN11-07 片面カシメ サンコッコー 33169703

片面カシメ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1パック(20組)
ゴールド
内容量1パック(20組)注文コード33169703品番SUN11-07
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

布や革などの留め具、つなぎ目の補強、飾りに。

仕様
【取り付けに最適な生地の厚み】
小(直径6ミリ):約2ミリ~約3.5ミリ
中(直径7.2ミリ):約2ミリ~約3.5ミリ
大(直径9ミリ):約3ミリ~約4.5ミリ
用途小物の紐通しなどに材質真鍮ゴールド直径(Φmm)7.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カシメ・鋲/ハトメ/穴あけ具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする