マックス[安全・保護]
マックス[安全・保護]の 耐切創手袋
マックス[安全・保護]の その他耐切創手袋
保護用インナー手袋(ザイロン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
33170006
品番
MZ670
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,602
販売価格(税別)
¥
17,820
バスケットに入れる
伸縮性に優れ、耐切創・低発塵を有する保護用インナー手袋です。
サイズ
M
全長(cm)
19
中指長(cm)
6.5
手の平幅(cm)
8
手のひらまわり(cm)
16
材質
表/PBO繊維(ザイロン(R))100%、裏/ナイロン100%
色
ブラウン
ゲージ数
13
機能
伸縮性・耐切創
入数(双)
10
トラスコ品番
836-5442
厚さ(mm)
0.5
全長(mm)
200
質量(g)
190
アズワン品番
1-7950-01
耐切創性
1