ニロフレックス(niroflex)
ニロフレックス(niroflex)の 耐切創手袋
ニロフレックス(niroflex)の ステンレス 耐切創手袋
ニロフレックス(niroflex)の メッシュタイプ 耐切創手袋
ステンレスメッシュ手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33170033
品番
1-3
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
刃物など鋭利な道具を使用する際の切傷防止に役立ちます。
ベルトはバックルで調節可能で、機械洗濯により繰り返し使用できます。
線径0.55mmのステンレス線DIN4306(SUS304Lに相当)を使用。
モノタロウではこんなお得な商品も!
手袋 メッシュ ステンレス
モノタロウ
¥
12,980
¥
14,278
税込
サイズ
M
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
9.3
手のひらまわり(cm)
21〜23.4
材質
ステンレス(SUS304(L))、ベルト/ナイロン繊維
質量(g)
200
入数(枚)
1
機能
耐切創性
左右区別
左右兼用
アズワン品番
8-5323-02
注意
※綿の軍手の上から着用する場合、軍手の上から測り3mmを加えた寸法を手のひらまわりとしてください。