ステンレスメッシュ手袋

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33170042 品番 1-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

刃物など鋭利な道具を使用する際の切傷防止に役立ちます。
ベルトはバックルで調節可能で、機械洗濯により繰り返し使用できます。
線径0.55mmのステンレス線DIN4306(SUS304Lに相当)を使用。

サイズL 全長(cm)24.5 中指長(cm)11.5 手のひらまわり(cm)23.5〜25.9 材質ステンレス(SUS304(L))、ベルト/ナイロン繊維 青(ベルト部) 質量(g)230 入数(枚)1 機能耐切創性 左右区別左右兼用 アズワン品番8-5323-03
注意
※綿の軍手の上から着用する場合、軍手の上から測り3mmを加えた寸法を手のひらまわりとしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする