曜日別特売
520 ケミスター フィット SHOWA(ショーワグローブ) 33170164

520 ケミスター フィット SHOWA(ショーワグローブ) 33170164
520 ケミスター フィット SHOWA(ショーワグローブ) 33170164
520 ケミスター フィット SHOWA(ショーワグローブ) 33170164
520 ケミスター フィット SHOWA(ショーワグローブ) 33170164
520 ケミスター フィット SHOWA(ショーワグローブ) 33170164

ケミスター フィット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)17.5
内容量1双注文コード33170164品番520
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

超高強度ポリエチレン糸を使用した低発塵性耐切創用手袋です。
発塵が少なく、クリーンな環境での使用に適しています。
耐切創性インナー手袋としても使用可能です。
編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。

サイズM全長(cm)17.5中指長(cm)6.3手のひらまわり(cm)19材質繊維部/超高強度ポリエチレン、ポリウレタン、その他ゲージ数13耐切創性2/A機能耐切創、低発塵性入数(双)1トラスコ品番409-2589ホワイト規格EN388 2016材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他色(手首部)グリーンアズワン品番1-7827-01RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする