曜日別特売
800 品質管理手袋(ナイロン) アズワン 33170295

800 品質管理手袋(ナイロン) アズワン 33170295
800 品質管理手袋(ナイロン) アズワン 33170295

品質管理手袋(ナイロン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10双)注文コード33170295品番800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,570

やわらかくフィット感があり、作業性に優れています。

サイズSアズワン品番7-052-37色(手首部)全長(cm)21中指長(cm)7.5±0.5手の平幅(cm)7.5±0.5材質70/70ウーリーナイロン・ナイロン100%(ハーフトリコット編)入数(双)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする