作業用手袋(綿100天竺)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12双) 注文コード 33170627 品番 3011
参考基準価格(税別)¥3,010 販売価格(税込) ¥3,278
販売価格(税別)
2,980

薄手でフィット感があり吸汗性に優れていますので、インナー用としてもご使用いただけます。

サイズS アズワン品番7-052-34 全長(cm)21.5 中指長(cm)7.8±0.5 手の平幅(cm)9±0.5 材質綿100%・天竺 入数(双)12 機能吸汗性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33170611
2022-10-05
用途:
半田付け等の作業
製造業

手汗が多いのでこの手袋を愛用しています。吸水性抜群で快適に作業できます。ゴム手袋のインナーとしても使ってます。当方にとって夏は必需品です。

対象商品:
33170627
2018-02-27
用途:
ニトリル手袋のインナーとして
製造業

ニトリル手袋のインナーとして購入。綿100%で肌に優しい。今まで購入したものよりかなり薄いので、インナーとして邪魔にならない厚さだと思う。綿100%でここまで薄いのはなかなか無いと思う。Sサイズを購入したが、手が小さいのでSSがあればなお良いと思う。内側に縫製があるので、特に親指のところのモゴモゴ感がインナーとしては気になる。

対象商品:
33170602
2014-04-03
用途:
ニトリルゴムロング手袋のインナーとして

インナー手袋いろいろ購入しましたが、この商品だけ、カブレない、汗もよく吸収し蒸れにくい、綿製のメリヤス編みの生地、ちょっとお値段が…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする