レスキュータイプ皮手袋

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 33170821 品番 200YP
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,782
販売価格(税別)
1,620

手になじみ易く、強度・耐久性・耐熱性に優れています。
手の平・人差し指・親指付け根は当て皮で2重に補強しています。
中指・薬指・小指の先端部分は、はみ出し皮を施しており、細やかな物の扱いが容易です。

サイズLL 全長(cm)23.5 材質牛クローム表皮 機能耐熱・耐久性 袖口仕様マジックタイプ アテ有無掌・人差し指・親指付け根アテ皮付 入数(双)1 アズワン品番1-7245-03

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-28
用途:
金属加工

汚れてしまいましたので再度購入しました。それ程皮自体がゴワゴワしないので使いやすいと思います。

対象商品:
33170812
2017-06-19
用途:
加熱された容器の持ち運び
染匠イトウ工房 様

素材感、フィット感、操作具合など申し分がないのですが、一点革の臭いが気になります。
手袋を外した後に石けんなどで手を洗うまで消えませんので、使い込んで行く内に薄れていってくれることを望んでいます。
この点が解消されればコストパフォーマンスも良く秀逸な製品として推奨できますので、是非改善をお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする