SUN90-102 フィッシュクリップ 平テープ用 サンコッコー 33170848

SUN90-102 フィッシュクリップ 平テープ用 サンコッコー 33170848
SUN90-102 フィッシュクリップ 平テープ用 サンコッコー 33170848

フィッシュクリップ 平テープ用

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック(20mm×2個)
内容量1パック(20mm×2個)注文コード33170848品番SUN90-102
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

軽い力で開け閉めできるフィッシュクリップ。
どちらに倒しても開くワンタッチ開閉タイプです。
3サイズ展開でテープの幅に合わせてご使用いただけます。

用途
衣服・小物など
対応テープ幅(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33170823
2020-03-21
用途: ゴルフのパターカバーのホルダーとして使っています。
製造業

挟み込みもしっかりとしていて用途に十分です。
既製のものと変わらない商品でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アクセサリー/手芸用部材・金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする