122A 溶接用手袋 5本指 122A シモン 33170891

122A 溶接用手袋 5本指 122A シモン 33170891
122A 溶接用手袋 5本指 122A シモン 33170891
122A 溶接用手袋 5本指 122A シモン 33170891
122A 溶接用手袋 5本指 122A シモン 33170891

溶接用手袋 5本指 122A

(24件のレビュー)
取扱い終了
内容量1双注文コード33170891品番122A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

溶接時の火花やごみの浸入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。

用途
溶接、切断
全長(cm)35中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)24材質手部/牛本革、袖部/牛床革機能耐熱性・耐久性入数(双)1厚さ(mm)1.2アズワン品番6-951-01メーカー商品コード4140050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76092414
2021-09-15
用途: 溶接作業
フォルテ工業株式会社建設業・工事業

手首の所がゴムで締まると良いと思います。
後はいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 76092414
2021-05-18
用途: 溶接作業時

溶接作業の時は長い手袋は助かります。試しに注文したのですが他の作業員分も購入する予定です。

3が参考にしています
対象商品 : 76092414
2019-12-17
用途: 溶接作業他

手の部分がとても柔らかく細かい物を掴むにも良く袖口のガードになるので作業着の汚れや火花から防げるが、汗などで濡れると手に黄色が色移りしたり破れやすくなるのが難点。

2が参考にしています
対象商品 : 76092414
2019-11-22
用途: 溶接時、製缶作業に使用

生地がとても柔らかいのですが、生地が厚くてアルゴン溶接には向いていないと思います。、

2が参考にしています
対象商品 : 76092414
2019-11-13
用途: 溶接作業他

手の部分はとても柔らかくて使いやすいが鋭い物を触ったり、濡れると破れやすくなる。
また手汗で手に色移りするのが難点。

2が参考にしています
対象商品 : 76092414
2018-05-24
用途: アーク溶接
自動車・二輪車・自転車関連業

手の部分がとても柔らかく手にとてもなじみます。
手になじみ作業はしやすいのですが、1日中溶接作業で使うにはやや薄めな気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 76092414
2018-02-22
用途: 溶接作業

溶接には最適ですが、合間に研磨作業をしたら穴が空いてしまいました。溶接に特化させた方が無難です。

1が参考にしています
対象商品 : 76092414
2017-09-13
用途: 溶接

柔らかくて使いやすい。手の甲に縫い目がないのでほつれて破ける心配ないです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする