ハッコーフィンガーストール567

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 33170952 品番 567-1
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

柔らかく指先にフィットし、長時間の作業でも疲れません。

アズワン品番8-3011-01 寸法(内径Φ×長さL)(mm)15.5×41 トラスコ品番868-2571 材質天然ゴム 肉厚(mm)0.36 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33170961
2014-06-04
用途:
アクセサリー製造

親指の先端への圧を軽減するために使用してます。ゴムの厚みがあると思い購入したが、数回で破れる事が残念です。
先端部の厚みを太くして頂けると嬉しいです。その他、かゆみなどほとんど出ません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「紙めくり/事務用スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする