567-2 ハッコーフィンガーストール567 HAKKO(白光) 33170961

567-2 ハッコーフィンガーストール567 HAKKO(白光) 33170961
567-2 ハッコーフィンガーストール567 HAKKO(白光) 33170961

ハッコーフィンガーストール567

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(内径Φ×長さL)(mm)18×47
内容量1箱(100個)注文コード33170961品番567-2
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

柔らかく指先にフィットし、長時間の作業でも疲れません。

アズワン品番8-3011-02寸法(内径Φ×長さL)(mm)18×47トラスコ品番868-2572材質天然ゴム肉厚(mm)0.37繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33170961
2014-06-04
用途: アクセサリー製造

親指の先端への圧を軽減するために使用してます。ゴムの厚みがあると思い購入したが、数回で破れる事が残念です。
先端部の厚みを太くして頂けると嬉しいです。その他、かゆみなどほとんど出ません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

紙めくり/事務用スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする