指サック

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000枚) 注文コード 33171004 品番 ロールタイプ
参考基準価格(税別)¥3,010 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000
サイズS アズワン品番6-7934-03 タイプロールタイプ 内径(Φmm)15 長さ(mm)約55 折径(mm)18 材質ラテックス天然ゴム 粉有無粉付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33171031
2022-11-20
用途:
紙めくりに
教育・研究機関

ゴムの口はカットして使っています。
長時間使用するには痛みが出てきた為、カットしたところ、問題なく使えています。次回からはカットしてあるものを購入する予定です。

対象商品:
33171031
2022-11-17
用途:
紙めくりに
教育・研究機関

ゴムの口はカットして使っています。
長時間使用するには痛みが出てきた為、カットしたところ、問題なく使えています。次回からはカットしてあるものを購入する予定です。

対象商品:
33170986
2019-04-07
用途:
花卉の芽かきなどに。
農・林・水産業

成人男性が使用するのに丁度良いLサイズ。親指には若干きついかもしれないけれど、LLサイズをわざわざ購入するほどでは無いのでこのサイズを購入しております。
他の指サックは破れや厚みが気になったので、この商品にしました。少し高いけど、破れて交換する頻度を考えたらこちらのが良いのでは…

対象商品:
33170986
2022-01-25
用途:
プレス作業
山崎プレス工業所 様

親指用にLサイスを購入しましたが
期待していたより弱い。すぐ切れてしまいます。
グリップ性能は良いと思います。

対象商品:
33170995
2011-10-24
用途:
化学実験で、試薬や溶液の準備や消耗品の洗浄の際に指を保護する為に使用。

(過酷な使い方をするので)少々破れやすいという点はあるが、価格を考えると満足できるものである。

対象商品:
33170986
2018-01-16
用途:
ライン組立作業及び検査
株式会社コウコク 様

この規格で粉なしがあればほしいです
それとLLサイズもほしい
商品につく場合があるので汚れになるようなものはとってからしないといけない
やぶれやすいのがたまに気になるが消耗品なので仕方ないかもしれない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする