曜日別特売
SUN16-118 エイトカン サンコッコー 33171033

SUN16-118 エイトカン サンコッコー 33171033
SUN16-118 エイトカン サンコッコー 33171033

エイトカン

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1パック(15mm×6個)
内容量1パック(15mm×6個)注文コード33171033品番SUN16-118
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

下着、水着、衣装などの補修に。
エイトカンは長さ調節ができます。
3サイズ、3色のバリエーションからお選びいただけます。

用途衣類など材質ナイロン寸法(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33171006
2020-05-23
用途: マスクゴムの伸縮用
ライフサプリプラス株式会社医療・福祉・介護関連業

サイズも丁度よく良かったです。あとは、色がもう少し選べるとよかったです。透明だといろんなパターンに使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸用カン類/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする