※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 防護服・保護服・特殊服
アズワンの 使い捨て防護服
スパンボンド(保護服)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33171372
品番
SD-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,580
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
PPメルトブローン不織布をPPスパンボンド不織布ではさんだ3層構造になっており、優れた通気性とバリア効果を発揮します。
色
白
サイズ
LL
適応身長(cm)
170〜185
仕様
つなぎ服(フード有)
種別
つなぎ
機能
通気性、粉体保護
アズワン品番
6-6216-03
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33171372
SD-LL
76146551
2000
AZ GUARD 2000 SMS続服
アゼアス
1着
¥
629
税込
¥
692
注文コードが変更になりました。