※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパンボンド(保護服)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード33171406 品番SE-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,780
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

PPメルトブローン不織布をPPスパンボンド不織布ではさんだ3層構造になっており、優れた通気性とバリア効果を発揮します。

サイズLL 適応身長(cm)170〜185 仕様つなぎ服(フードなし) 種別つなぎ 機能通気性、粉体保護 アズワン品番6-6216-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする