曜日別特売
SUN13-141 三角カン サンコッコー 33171435

三角カン

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1パック(15mm×2個)
ニッケル
内容量1パック(15mm×2個)注文コード33171435品番SUN13-141
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

ナスカンと合わせて使う三角カンです。
4サイズ展開、4色のバリエーションからお選びいただけます。

用途
衣類・小物など
材質寸法(mm)15ニッケル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-08
用途: アクせサリーづくりに
自動車・二輪車・自転車関連業

安くてホームセンターにある
他社の品物と比べても品質に遜色ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸用カン類/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする