着用例

5428 タイベック(R) PEコート続服 アゼアス 33171485 5428 タイベック(R) PEコート続服 アゼアス 33171485 5428 タイベック(R) PEコート続服 アゼアス 33171485 5428 タイベック(R) PEコート続服 アゼアス 33171485 5428 タイベック(R) PEコート続服 アゼアス 33171485

タイベック(R) PEコート続服

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33171485 品番 5428
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,480 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。

サイズM 用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等) 仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/接着可能なファスナーカバー付/縫い目はバウンドシーム及び内縫い トラスコ品番819-8862 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)+ポリマーコーティング 区分使い捨て 機能耐薬品性、粉体防護 適応身長(cm)152〜164 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適応胸囲(cm)76〜88 縫い目形式内縫い
注意
※本製品はJIS T 8115 適合品ではありません。防護対象物質によってはより高い防護性能を持った防護服を選ぶ必要があります。
※耐熱性、防炎性はありません。
※製品の仕様は予告なく変更になる可能性がございます。
※本製品はJIS T 8115 適合品ではありません。防護対象物質によってはより高い防護性能を持った防護服を選ぶ必要があります。
※耐熱性、防炎性はありません。

各防護服の対応用途

商品名 アスベスト
除去作業
ダイオキシンレベル1
※1
ダイオキシンレベル2
※2
塗装作業 工場の清掃
メンテナンス
製薬製造 感染症対策 農薬散布作業 家畜扱い作業
アゼアス タイベックRPEコート続服 × × × ×
旭・デュポン タイケムRC
旭・デュポン タイケムRF
  • ◎:推奨商品
  • ○:適切商品
  • △:使用可能商品
  • ×:使用不可商品
  • ※1:ダイオキシン類の濃度が低く、ガス状ダイオキシン類がない
  • ※2:ガス状ダイオキシン類が混在する

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:407

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33171503
2019-02-20
用途:
耐薬品の防護服として
有限会社巧揚鉄工所 様

かなりPHの強い薬品でも効果がある。薬品がついてもはじいてすぐに落ちます。只、難点は使い捨てなので何かに引っかかると破れやすいです。
結構値段がするので、もう少し安ければ助かります。

対象商品:
33171494
2018-02-15
用途:
工場規制区域内での諸作業
建設業・工事業

軽いので着ていても支障なく作業できるし、安価でいい

対象商品:
33171485
2016-10-20
用途:
レジンアクセサリー作り
教育・研究機関

アクセサリー作りですがいつも手が腫れたり蕁麻疹が出たりしますが今回は少し赤くなったくらいです。

対象商品:
33171494
2014-05-30
用途:
農薬散布
農・林・水産業

防水性は、十分あり。通気性がないのでやや蒸れる。袖口の処理は不十分、ほつれ、ゴム切れがすぐに発生。
着用したまま作業機に座ると、お尻が滑る。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする